Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker Hohe Geschwindigkeit 4K @ 60Hz max., 10m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2566995
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RH2A-10M-HDMI-CABLE
EAN/GTIN:
     0065030895828
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit = Hohe Geschwindigkeit
HDMI-Version = HDMI 2.0
Auflösung max. = 4K @ 60Hz
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = CE, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit:
Hohe Geschwindigkeit
HDMI-Version:
HDMI 2.0
Auflösung max.:
4K @ 60Hz
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
CE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 2566995, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, StarTech.com, RH2A10MHDMICABLE, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 80,93*
€ 101,80*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,95*
€ 101,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,95*
€ 112,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 91,63*
€ 113,27*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,66*
€ 120,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.