Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impacto Schuhüberzieher Schwarz, Größe 3XL 1Paar Stück


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565204
Hersteller:
     Impacto
Herst.-Nr.:
     TT-3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuhhüllen
Schuhüberzieher
Schutzüberschuhe
Überschuhe
Größe = 3XL
Farbe = Schwarz
Anti-Rutsch Sohle = Ja
Anzahl pro Packung = 1Paar
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
Schwarz
Anti-Rutsch Sohle:
Ja
Anzahl pro Packung:
1Paar
Weitere Suchbegriffe: Überziehschuhe, schuhüberzieher schwarz, schuhüberzieher, impacto überschuhe, 2565204, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Impacto, TT3XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Overshoes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,61*
€ 44,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,81*
€ 30,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.