| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2535163 Herst.-Nr.: 2535163 EAN/GTIN: 5059044409329 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = XL Handschuhmaterial = Nitril Farbe = Blau Handschuhtyp = Medizinisch Europäische Sicherheitsnorm = EN374 Anzahl Handschuhe = 100 Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | XL | Handschuhmaterial: | Nitril | Farbe: | Blau | Handschuhtyp: | Medizinisch | Europäische Sicherheitsnorm: | EN374 | Anzahl Handschuhe: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, rs pro einmalhandschuh nitril, einmalhandschuh, einmalhandschuh xl, 2535163, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, RS PRO, LD854XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves |
| | |
| |