Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 6,9 mm x 229mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531807
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009330R0014
EAN/GTIN:
     5414363063810
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 229mm
Breite = 6,9 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
229mm
Breite:
6,9 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbahnen kunststoff, 2531807, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009330R0014, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,40877*
€ 0,48877*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4086*
€ 0,4988*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4149*
€ 0,5031*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42487*
€ 0,51487*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 516,68*
€ 604,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 604,42*
€ 719,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 586,29*
€ 697,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 522,44*
€ 621,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 517,34*
€ 615,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 516,68*
€ 614,85
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 1,03336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 0,09113*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 0,0802*
Ähnlich
ABB
TY5242MXR
ab € 0,0795*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 6,49*
Ähnlich
ABB
7TAG009130R0004
ab € 0,0428*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 0,0529*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,1169*
Ähnlich
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,25*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,76*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 0,09113*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 10,275*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.