Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY5242MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ABB TY5242MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz
ABB TY5242MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70723270
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY5242MXR
EAN/GTIN:
     5414363065456
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
208 mm
Breite
3.6 mm
Dicke
1.04 mm
Merkmale
Material
Polyamid, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
UL/EN/CSA62275
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 91,55*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 38,96*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 6,5145*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 36,75*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,74*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 91,15*
Ähnlich
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,25*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 9,92*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,255*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0014
ab € 202,355*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,11695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.