Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY29MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 771x6,9 mm, 540N, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40091577
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009330R0014
EAN/GTIN:
     5414363063810
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, TY29MX, 7TAG009330R0014, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Stahlnase, Straps, TY-Rap, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0425202, 425202
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,95*
ab € 202,845*
€ 239,985*
8 Tage
3
pro Paket
€ 6,95*
ab € 208,03*
€ 245,88*
Lager 3461
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 207,17*
€ 245,88*
2 Tage
38
pro Paket
€ 6,40*
ab € 210,605*
€ 250,545*
pro Paket
Frei Haus
ab € 211,78*
€ 250,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 245,88*
€ 292,5972
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 243,45*
€ 289,7055
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 234,02*
€ 278,4838
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,78*
€ 272,2482
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 207,17*
€ 246,5323
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,41434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 91,70*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 38,77*
Ähnlich
ABB
TY5242MXR
ab € 4,50*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 6,5145*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 37,04*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,75*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 91,62*
Ähnlich
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,19*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 10,265*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,415*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,11695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.