| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2531199 Herst.-Nr.: 7TAG009930R0011 EAN/GTIN: 5415022156584 |
| |
|
| | |
| Länge = 91.9mm Breite = 2,29 mm Farbe = Blau Material = Polyester Typ = Kabelbinder Weitere Informationen: | | Länge: | 91.9mm | Breite: | 2,29 mm | Farbe: | Blau | Material: | Polyester | Typ: | Kabelbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Kabelbinder, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder blau, 2531199, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009930R0011, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,049* | € 41,159* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,22* | € 41,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,3188* | € 41,6888* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,0565* | € 47,7365* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,87* | € 122,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|