Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement RM 12-230VAC/DC GY 64091000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-83953135
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640.910.00
EAN/GTIN:
     4049787040553
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule

Anschlusselement RM 12-230VAC/DC GY 64091000

Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 72 im DesignLOOK. Anschlusselement für die Rohrmontage (Rohr Ø 25 mm). Zubehör bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,30*
€ 22,31*
€ 6,90*
ab € 16,78*
€ 22,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,95*
€ 23,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 23,62*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,61*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.50
ab € 8,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.02
ab € 6,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.25
ab € 27,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 33,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.51
ab € 15,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 17,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.03
ab € 22,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.18
ab € 28,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.