Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 422 LED, Ununterbrochenes Licht-Licht Summer-Signalleuchte Gelb, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2518293
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     422.310.75
EAN/GTIN:
     4049787006948
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Versorgungsspannung = 24 V
Linsenfarbe = Gelb
Montageart = Wandhalterung
Stromart = AC/DC
Lichtart = Ununterbrochenes Licht
dB in 1 Meter Abstand = 114dB
Serie = 422
Lampen-Typ = LED
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Linsenfarbe:
Gelb
Montageart:
Wandhalterung
Stromart:
AC/DC
Lichtart:
Ununterbrochenes Licht
dB in 1 Meter Abstand:
114dB
Serie:
422
Lampen-Typ:
LED
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: LED Summer Kombination, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma led dauerleuchte winkelmontage, alarm summer 24v, alarm summer, 2518293, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Werma, 42231075, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,54*
€ 93,21*
€ 5,46*
ab € 77,61*
€ 93,22*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,14*
€ 95,82*
Frei Haus
ab € 80,42*
€ 96,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,65*
€ 115,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.