| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S63590 Herst.-Nr.: 422.310.75 EAN/GTIN: 4016138369960 |
| |
|
| | |
| Summer in Kombination mit LED-Dauerlicht. Lieferumfang: Leuchtmittel. Hinweise: Lieferung inkl. Leuchtmittel. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 91.5 mm | Höhe: | 120 mm | Breite: | 82.5 mm | Schutzart: | IP65 | Typ: | 422.310.75 | Besonderheiten: | LED | Signal-Typ: | Dauerlicht | Tonfrequenz: | 2.3 kHz | Max. Stromaufnahme: | 60 mA | Betriebsspannung: | 24 + 24 V/DC | Geräuschentwicklung (max.): | 92 dB | Produkt-Art: | Kombi-Signalgeber | Leuchtfarbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Summer Kombination, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma led dauerleuchte winkelmontage, alarm summer 24v, alarm summer, 4049787006948, Werma Signaltechnik |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 75,54* | € 93,21* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,61* | € 93,22* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 80,14* | € 95,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,42* | € 96,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,39* | € 97,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|