Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Summer-Kombination, Ø 89 mm, 92 dB, 2300 Hz, gelb, 24 V AC/DC, 422 310 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Summer-Kombination, Ø 89 mm, 92 dB, 2300 Hz, gelb, 24 V AC/DC, 422 310 75
LED-Summer-Kombination, Ø 89 mm, 92 dB, 2300 Hz, gelb, 24 V AC/DC, 422 310 75
Artikel-Nr.:
     4502-36M1474
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     422 310 75
EAN/GTIN:
     4049787006948
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Wartungsfreier Betrieb mit langer Lebensdauer von bis zu 50.000 h, Licht und Ton getrennt ansteuerbar für eine zweistüfige Signalisierung, Dauer- und Pulston anwendungsspezifisch einstellbar, integrierter Winkel für einfache Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Summer-Kombination
Durchmesser:
89 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Frequenz:
2300 Hz
Höhe:
121 mm
Nennstrom:
45 mA
Schalldruckpegel:
92 dB
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.165 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Summer Kombination, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma led dauerleuchte winkelmontage, alarm summer 24v, alarm summer, Automation, Signalgeber, Signalgeberkombination, Akustischer Signalgeber, Tongeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,52*
€ 93,09*
€ 5,46*
ab € 77,54*
€ 93,10*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,28*
€ 95,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 96,13*
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 96,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.