| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2518190 Herst.-Nr.: 231.100.68 EAN/GTIN: 4049787007907 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 230 V Lichtart = Ununterbrochenes Licht Linsenfarbe = Rot Montageart = Integrierte Montage Lampen-Typ = LED Serie = 231 Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 230 V | Lichtart: | Ununterbrochenes Licht | Linsenfarbe: | Rot | Montageart: | Integrierte Montage | Lampen-Typ: | LED | Serie: | 231 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15s, werma led dauerleuchte 230v, leuchtmittel ba15s, werma alarmlicht, 2518190, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Werma, 23110068, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,52* | € 66,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,56* | € 66,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,65* | € 66,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,50* | € 67,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 65,46* | € 82,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|