Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, rot, 230 VAC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, rot, 230 VAC, IP65
Einbau-LED-Leuchte, Ø 29 mm, rot, 230 VAC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1392
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     231 100 68
EAN/GTIN:
     4049787007907
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmittel BA15s
LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm, hervorragende Sichtbarkeit von der Seite
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
29 mm
Einbaudurchmesser:
20.5 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
152 mm
Nennstrom:
20 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15s, werma led dauerleuchte 230v, leuchtmittel ba15s, werma alarmlicht, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 66,33*
€ 5,46*
ab € 52,56*
€ 66,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,65*
€ 66,46*
Frei Haus
ab € 53,50*
€ 67,40*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,44*
€ 68,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.