Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte 230V AC rt 23110068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-96752326
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     231.100.68
EAN/GTIN:
     4049787007907
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmittel BA15s

LED-Dauerleuchte 230V AC rt 23110068

Kompakte LED-Dauerleuchte ideal für kleine Raumverhältnisse. LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde für das Befehls- und Meldegeräteprogramm Hervorragende Sichtbarkeit von der Seite
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 66,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,56*
€ 66,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,65*
€ 66,46*
Frei Haus
ab € 53,50*
€ 67,40*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,44*
€ 68,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.