Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SDAINLM140(230V50Hz 240V60Hz) SD-Schutz 75kW/400VAC 240009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0129303
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240009
EAN/GTIN:
     4015082400095
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Stern-Dreieck-Schutzkombination, Applikation: Schutzkombinationen fur den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthaufigkeit: max. 30 Anlaufe/Stunde, Zubehor: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 140 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 75 kW, 500 V: P= 90 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW, max. Umschaltzeit: 20 s, Betatigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetatigung, Einzelkomponenten der Kombination Netzschutz Q11: DILM80, + DILM150-XHI31, Dreieckschutz Q15: DILM80, + DILM150-XHI11 Typ, Sternschutz Q13: DILM50, + DILM150-XHI11 Typ, Zeitrelais K1: ETR4-51 Typ, Hinweis: Geeignet auch fur Motoren der Effizienzklasse IE3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,88*
€ 1.067,83*
Frei Haus
ab € 993,07*
€ 1.073,16*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 990,08*
€ 1.074,04*
Frei Haus
ab € 1.059,00*
€ 1.139,16*
€ 5,95*
ab € 1.059,02*
€ 1.141,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,04*
€ 1.278,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,75*
€ 1.270,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,49*
€ 1.234,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,73*
€ 1.209,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,08*
€ 1.178,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,83*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 159,05*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,33*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
164303
ab € 231,67*
Zubehör
Eaton
164304
ab € 285,51*
Zubehör
Eaton
136506
ab € 147,93*
Zubehör
Eaton
136507
ab € 203,63*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,16*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 154,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.