Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 15 kW, 24 V / 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509351
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100419 SDAINLM30(RDC24)
EAN/GTIN:
     4015081003969
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Leistung = 15 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 24 V
Phase = 3
Nennstrom = 30 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
24 V
Phase:
3
Nennstrom:
30 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination 15kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, 2509351, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 100419SDAINLM30(RDC24), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,07*
€ 414,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 378,61*
€ 420,70*
Frei Haus
ab € 399,26*
€ 442,38*
Frei Haus
ab € 415,62*
€ 460,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 498,78*
€ 567,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,37*
€ 675,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,07*
€ 671,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,30*
€ 653,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,53*
€ 617,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,78*
€ 593,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,14*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,05*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 32,83*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,72*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,49*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,81*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,42*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 135,24*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
136486
ab € 84,43*
Zubehör
Eaton
136490
ab € 154,24*
Zubehör
Eaton
136498
ab € 140,86*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 90,27*
Zubehör
Eaton
136495
ab € 90,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.