Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash AE35M Signalhorn IP30 12 V, 24 V 2-Ton 95dB Weiß, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-249788
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     AE35M-02
EAN/GTIN:
     5059040241619
Suchbegriffe:
Buzzer
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
Versorgungsspannung = 12 V, 24 V
IP Schutzart = IP30
dB in 1 Meter Abstand = 95dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 2
Gehäusefarbe = Weiß
Montageart = Tafelmontage
Durchmesser = 50 mm
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel min. = 95dB
Dezibel max. = 100dB
Serie = AE35M
Temperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V, 24 V
IP Schutzart:
IP30
dB in 1 Meter Abstand:
95dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
2
Gehäusefarbe:
Weiß
Montageart:
Tafelmontage
Durchmesser:
50 mm
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel min.:
95dB
Dezibel max.:
100dB
Serie:
AE35M
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, Alarmsirene, Sirene, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, hupe - horn 12 v, hupe horn, buzzer 100db, 249788, Automation, Signalgeber, Sirenen, Moflash, AE35M02, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,94*
€ 16,37*
€ 5,90*
ab € 20,87*
€ 33,40*
2 Tage
16
€ 14,99*
ab € 22,73*
€ 34,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.