Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2496940
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IKW50N65RH5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 50 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = 15V
Verlustleistung max. = 305 W
Gehäusegröße = PG-TO247-3
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
50 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
15V
Verlustleistung max.:
305 W
Gehäusegröße:
PG-TO247-3
Weitere Suchbegriffe: igbt, 2496940, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IKW50N65RH5XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.