Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2496938
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IKW40N65RH5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 40 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = 15V
Verlustleistung max. = 250 W
Gehäusegröße = PG-TO247-3
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
40 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
15V
Verlustleistung max.:
250 W
Gehäusegröße:
PG-TO247-3
Weitere Suchbegriffe: igbt, 2496938, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IKW40N65RH5XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,0801*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 4,40267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,5001*
€ 221,93512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,7301*
€ 209,11882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,23*
€ 176,3937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,04*
€ 170,2176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,0801*
€ 157,17532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.