Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4831 PET Abdeckband, Stärke 125μm Acryl-Kleber 25mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496607
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04831-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565164781
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = PET
Klebermaterial = Acryl
Breite = 25mm
Länge = 50m
Modellnummer = 4831
Stärke = 125µm
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PET
Klebermaterial:
Acryl
Breite:
25mm
Länge:
50m
Modellnummer:
4831
Stärke:
125µm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, 2496607, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 048310000100, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.