Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2493350
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPT044N15N5ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 174 A
Drain-Source-Spannung max. = 150 V
Gehäusegröße = HSOF-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
174 A
Drain-Source-Spannung max.:
150 V
Gehäusegröße:
HSOF-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2493350, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPT044N15N5ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.928,66*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 3,46433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.178,24*
€ 8.542,1056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.137,84*
€ 8.494,0296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.989,66*
€ 8.317,6954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.928,66*
€ 8.245,1054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.