Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M5 Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 0,8 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M5 Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 0,8 mm, IP67
Pepperl + Fuchs M5 Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 0,8 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2492350
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB0,8-5GM25-E0
EAN/GTIN:
     5059040255814
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 0,8 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 25mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -25°C

Normaler Erfassungsbereich. Eine Serie induktiver Sensoren von Pepperl + Fuchs, erhältlich in verschiedenen Erfassungs- und Temperaturbereichen für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie. Eigenschaften und Vorteile. Vernickeltes Messinggehäuse mit PBT-Stirnseite. LED-Anzeige. Bündig einbaubar, bündige oder nicht bündige Installation. IP67. Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc. Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Vorverdrahtete Typen haben 2 m PVC-Kabel. Steckbare Typen haben M12-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
0,8 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
25mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 2492350, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB0,85GM25E0, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,21*
€ 78,91*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,48*
€ 79,01*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,87*
€ 79,68*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,21*
€ 80,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,97*
€ 106,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 4
ab € 5,03*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.