| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2489743 Herst.-Nr.: EVALM7HVIGBTINVTOBO1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = 3-Phasen-Wechselrichter Zum Einsatz mit = EVAL-M7-D111T Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = TRENCHSTOP™ RCD2 IGBT IKD04N60RC2 Kit-Name = EVAL-M7-HVIGBT-INV Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | 3-Phasen-Wechselrichter | Zum Einsatz mit: | EVAL-M7-D111T | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | TRENCHSTOP™ RCD2 IGBT IKD04N60RC2 | Kit-Name: | EVAL-M7-HVIGBT-INV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, IGBT, Schalttransistor, Transistor, igbt infineon, igbt, 2489743, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Infineon, EVALM7HVIGBTINVTOBO1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 57,74* | € 78,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 65,68* | € 84,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|