Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2489309
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IMBG65R022M1HXTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 64 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = TO-263-7
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 7
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
64 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
TO-263-7
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
7
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2489309, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IMBG65R022M1HXTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 11,38*
€ 22,08*
Lager 108
pro Packung
Frei Haus
ab € 10.332,30*
€ 10.584,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.584,39*
€ 12.595,4241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.535,56*
€ 12.537,3164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.366,41*
€ 12.336,0279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.332,30*
€ 12.295,437
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 10,3323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
1ED3125MU12FXUMA1
ab € 0,91*
Zubehör
Infineon
1ED3890MC12MXUMA1
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.