Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messchieber mit Rundskala Analog Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / ±0,02 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messchieber mit Rundskala Analog Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / ±0,02 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2489168
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2489168
EAN/GTIN:
     5056111968413
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Messschieber Typ = Messchieber mit Rundskala
Fassungsvermögen = 150mm, 6Zoll
Metrisch oder zöllig = Zöllig, metrisch
Anzeigentyp = Analog
Genauigkeit = ±0,02 mm
Auflösung = 0,02 mm

Doppelskala RS. Metrische und angloamerikanische Messwerte Skaleneinteilung 0,02 mm und 0,001 Zoll Nullpunkteinstellung durch Drehen der Scheibe Rändelscheibe zur Feineinstellung
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Messchieber mit Rundskala
Fassungsvermögen:
150mm, 6Zoll
Metrisch oder zöllig:
Zöllig, metrisch
Anzeigentyp:
Analog
Genauigkeit:
±0,02 mm
Auflösung:
0,02 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, uhren-messschieber 150 mm, taschen messschieber, 2489168, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, RS PRO, 51150006, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
DELA.1051.150
ab € 1,71*
Zubehör
RS Pro
7068141
ab € 6,95*
Zubehör
Stanley
1-30-696
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.