Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Puderfrei Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht Lila, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN455-1-4,


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2486387
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     2486387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 8,5-9, L
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Lila
Handschuhtyp = Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm = EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN455-1-4, ISO 18889
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = MICROFLEX®
Lebensmittelecht = Ja
Antistatik = Ja
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 0,65
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8,5-9, L
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Lila
Handschuhtyp:
Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm:
EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN455-1-4, ISO 18889
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
MICROFLEX®
Lebensmittelecht:
Ja
Antistatik:
Ja
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL:
0,65
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2486387, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves, 93843090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,71*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 11,2871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.224,44*
€ 1.457,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.128,71*
€ 1.343,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.