| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2486364 Herst.-Nr.: 93260100 EAN/GTIN: 0076490445607 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 9,5-10, XL Handschuhmaterial = Neopren, Nitril Farbe = Grün Handschuhtyp = Puderfrei Europäische Sicherheitsnorm = EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN388, EN421, ISO18889 Pulverbeschichtet = Pulverfrei Anzahl Handschuhe = 50 Reihe = MICROFLEX® Lebensmittelecht = Nein Antistatik = Nein Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 0,65 Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 9,5-10, XL | Handschuhmaterial: | Neopren, Nitril | Farbe: | Grün | Handschuhtyp: | Puderfrei | Europäische Sicherheitsnorm: | EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN388, EN421, ISO18889 | Pulverbeschichtet: | Pulverfrei | Anzahl Handschuhe: | 50 | Reihe: | MICROFLEX® | Lebensmittelecht: | Nein | Antistatik: | Nein | Akzeptierte Qualitätsstufe AQL: | 0,65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 2486364, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 93260100, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves |
| | |
| |