Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PhotoMOS AQV THT Halbleiterrelais MOSFET-Schaltung, 1-poliger Schließer 50 V AC/DC / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474207
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV252G2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
Laststrom max. = 3 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 50 V AC/DC
Schalttyp = MOSFET-Schaltung
Bereich = PhotoMOS
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Foto-MOSFET
Serie = AQV
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
3 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
50 V AC/DC
Schalttyp:
MOSFET-Schaltung
Bereich:
PhotoMOS
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Foto-MOSFET
Serie:
AQV
Weitere Suchbegriffe: 2474207, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiterrelais, Panasonic, AQV252G2S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.