| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2472736 Herst.-Nr.: E214617 EAN/GTIN: 8430399007984 |
| |
|
| | |
| Strom = 160mA Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = aM Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik Weitere Informationen: | | Strom: | 160mA | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | aM | Betriebsspannung: | 500V ac | Gehäusematerial: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 160ma, feinsicherung, mersen feinsicherung, 2472736, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, E214617, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,71* | € 69,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 52,22* | € 69,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,78* | € 70,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,26* | € 74,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,69* | € 86,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,222* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|