Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SCR567F3TR SMD, NPN Transistor 120 V / 2,5 A, DFN2020-3S (Huml2020L3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2463791
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SCR567F3TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor npn
smd transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 2,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 120 V
Gehäusegröße = DFN2020-3S (Huml2020L3)
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 120
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
2,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
120 V
Gehäusegröße:
DFN2020-3S (Huml2020L3)
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
120
Weitere Suchbegriffe: 2463791, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, 2SCR567F3TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.