Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SCT4045DRC15 N-Kanal, THT MOSFET 750 V / 34 A Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2461550
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCT4045DRC15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 34 A
Drain-Source-Spannung max. = 750 V
Gehäusegröße = Rohr
Montage-Typ = THT
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
34 A
Drain-Source-Spannung max.:
750 V
Gehäusegröße:
Rohr
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 2461550, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, SCT4045DRC15, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
450
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,86*
2 Tage
263
1
€ 14,99*
ab € 9,93*
€ 18,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 3.537,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROHM Semiconductor
P05SCT4018KR-EVK-001
ab € 374,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.