| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2458932 Herst.-Nr.: 2458932 EAN/GTIN: 5059044385708 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = L Handschuhmaterial = Vinyl Farbe = Gelb Handschuhtyp = Minimales Risiko Europäische Sicherheitsnorm = EN 1186 Pulverbeschichtet = Vorgepudert Anzahl Handschuhe = 100 Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | L | Handschuhmaterial: | Vinyl | Farbe: | Gelb | Handschuhtyp: | Minimales Risiko | Europäische Sicherheitsnorm: | EN 1186 | Pulverbeschichtet: | Vorgepudert | Anzahl Handschuhe: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh vinyl gr.l gepudert, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe, 2458932, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, RS PRO, G0121, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves |
| | |
| |