| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2458846 Herst.-Nr.: 2458846 EAN/GTIN: 5059044384923 |
| |
|
| | |
| Materialeigenschaften = Chemikalien- und flüssigkeitsbeständig Material = PVC Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Farbe = Blau Art = Schürze Anschlusstück = Normal Geschlecht = Unisex Länge = 48Zoll Anzahl pro Packung = 10 Hüftschließe = Binden am Rücken Weitere Informationen: | | Materialeigenschaften: | Chemikalien- und flüssigkeitsbeständig | Material: | PVC | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Farbe: | Blau | Art: | Schürze | Anschlusstück: | Normal | Geschlecht: | Unisex | Länge: | 48Zoll | Anzahl pro Packung: | 10 | Hüftschließe: | Binden am Rücken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, pvc-schürze blau, fettschürze, 2458846, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Schürzen, RS PRO, A0241, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Aprons |
| | |
| |