Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einweg-Schürze, Polyethylen, Leichte Ausführung, Blau Damen, Herren, 100 Stk.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458844
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2458844
EAN/GTIN:
     5059044384909
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Farbe = Blau
Geschlecht = Damen, Herren
Materialeigenschaften = Leichte Ausführung
Material = Polyethylen
Anzahl pro Packung = 100
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Geschlecht:
Damen, Herren
Materialeigenschaften:
Leichte Ausführung
Material:
Polyethylen
Anzahl pro Packung:
100
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze 100 stück, einmal schürze, 2458844, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schürzen, RS PRO, A0233, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 88,28*
€ 105,05
pro Box
ab 2 Boxen
€ 85,98*
€ 102,32
pro Box
ab 5 Boxen
€ 82,18*
€ 97,79
pro Box
ab 10 Boxen
€ 76,16*
€ 90,63
pro Box
ab 500 Boxen
€ 66,30*
€ 78,90
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.