Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einweg-Schürze, 75cm Hüftumfang, 1.37m L., LDPE, Lebensmittelsicher, Rot Unisex, 100 Stk.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458842
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2458842
EAN/GTIN:
     5059044384886
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Farbe = Rot
Geschlecht = Unisex
Materialeigenschaften = Lebensmittelsicher
Material = LDPE
Hüftumfang = 75cm
Länge = 1.37m
Anzahl pro Packung = 100
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Geschlecht:
Unisex
Materialeigenschaften:
Lebensmittelsicher
Material:
LDPE
Hüftumfang:
75cm
Länge:
1.37m
Anzahl pro Packung:
100
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze 100 stück, einmal schürze, 2458842, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schürzen, RS PRO, A0227, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,3582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 49,63*
€ 59,06
pro Box
ab 2 Boxen
€ 48,95*
€ 58,25
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,38*
€ 55,19
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,75*
€ 50,87
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,61*
€ 49,52
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,82*
€ 42,63
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.