Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einweg-Schürze, 68cm Hüftumfang, 1.055m L., Polyethylen, Blau Herren, 200Stück Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO Einweg-Schürze, 68cm Hüftumfang, 1.055m L., Polyethylen, Blau Herren, 200Stück Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-2458829
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2458829
EAN/GTIN:
     5059044384763
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Farbe = Blau
Geschlecht = Herren
Material = Polyethylen
Hüftumfang = 68cm
Länge = 1.055m
Anzahl pro Packung = 200Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Geschlecht:
Herren
Material:
Polyethylen
Hüftumfang:
68cm
Länge:
1.055m
Anzahl pro Packung:
200Stück
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmal schürze, 2458829, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schürzen, RS PRO, A0161, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.