| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-244553 Herst.-Nr.: 005287 EAN/GTIN: 5059040013452 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = 4-Wege Verteiler Zur Verwendung mit = Magnetventil 6014
Anschlussplatten für Magnetventile, groß (Typ 1). Ventile aller Reihen auf dieser Verteilerplatte zusammen montierbar Ventile, die im Ruhezustand geschlossen sind, auf gleiche Verteilerplatte montierbar Abdeckplatten für unbenutzte Auslässe der Verteilerplatte ebenfalls lieferbar Lieferung mit Blindstopfen mit G1/8" Dichtungsring Material der Verteilerplatten: eloxiertes Aluminium Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | 4-Wege Verteiler | Zur Verwendung mit: | Magnetventil 6014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 244553, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventil-Zubehör, Bürkert, 005287, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Accessories, Burkert |
| | |
| |