Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Gate-Ansteuerungsmodul CMOS 500 mA 600V 14-Pin DSO-14 40ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440872
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2EDL05N06PJXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 500 mA
Versorgungsspannung = 600V
Pinanzahl = 14
Abfallzeit = 40ns
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
500 mA
Versorgungsspannung:
600V
Pinanzahl:
14
Abfallzeit:
40ns
Weitere Suchbegriffe: 2440872, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, 2EDL05N06PJXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,05*
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,70*
1 Tag
2390
1
€ 14,99*
ab € 0,763*
€ 2,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
14-350000-11-RC
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.