Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC040N10NS5SCATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 140 A, 8-Pin SuperSO8 5 x 6 DSC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2439291
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC040N10NS5SCATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 140 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = SuperSO8 5 x 6 DSC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
140 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
SuperSO8 5 x 6 DSC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2439291, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSC040N10NS5SCATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.034,56*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 1,50864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.116,80*
€ 7.278,992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.094,36*
€ 7.252,2884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.049,52*
€ 7.198,9288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.034,56*
€ 7.181,1264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.