Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16270, Form B, aus Edelstahl 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 200 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Mes...
Muffe, reduzierend, G 1/2 i., G 1/8 i., SW 24, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16271, Form B, aus Edelstahl 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 200 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Mes...
Temperguss-Muffe Nr. 270 • Temperguss, verzinkt • 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerech...
Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16270, Form B, aus Messing, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, max. 120 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung von ...
Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16271, Form B, aus Messing, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, max. 120 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung von ...