Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProGARM Sturmhaube aus Garn, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2425340
Hersteller:
     ProGARM
Herst.-Nr.:
     P09-8112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balaclava
Sturmhaube
Art = Sturmhaube
Farbe = Schwarz
Material = Garn
Verstellbar = Nein
Gut sichtbar = Nein
Weitere Informationen:
Art:
Sturmhaube
Farbe:
Schwarz
Material:
Garn
Verstellbar:
Nein
Gut sichtbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2425340, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Mützen, ProGARM, P098112, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.