| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2425312 Herst.-Nr.: D13395579 EAN/GTIN: 5450208014135 |
| |
|
| | |
| Größe = S Materialeigenschaften = Antistatisch Art = Overall Mehrweg-/Einweg- = Einweg Erfüllte Normen = EN 1073-2, EN 1149-5, EU 2016/425 Serie = Tyvek 500 Industry Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialeigenschaften: | Antistatisch | Art: | Overall | Mehrweg-/Einweg-: | Einweg | Erfüllte Normen: | EN 1073-2, EN 1149-5, EU 2016/425 | Serie: | Tyvek 500 Industry |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug tyvek s, arbeitsanzug, arbeitsanzüge tyvek, 2425312, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, DuPont, D13395579, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear |
| | |
| |