| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2423545 Herst.-Nr.: PX0767/S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Montagetyp = Flanschmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Schraubklemme Schutzart = IP68 Serie = Standard Buccaneer Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Montagetyp: | Flanschmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Schraubklemme | Schutzart: | IP68 | Serie: | Standard Buccaneer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, buccaneer-steckverbinder buchse, 2423545, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX0767S, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,75* | € 16,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 10,07* | € 16,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 10,55* | € 17,02* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,01* | € 26,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|