| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2416444 Herst.-Nr.: 10212394 EAN/GTIN: 0641817202937 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Ja Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Material = HPPE Schlitze = Nein gefüttert = Nein Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Erfüllte Normen = EN397 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Ja | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Material: | HPPE | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, 2416444, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, 10212394, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |