Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA Safety Schutzhelm belüftet, mit Kinnriemen , HPPE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2416428
Hersteller:
     MSA Safety
Herst.-Nr.:
     10194783
EAN/GTIN:
     0641817160657
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Farbe = Weiß
Kinnriemen inkl. = Ja
Belüftet = Ja
Integrierter Augenschutz = Nein
Material = HPPE
Schlitze = Nein
gefüttert = Nein
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Nein
Produkt Typ = Sicherheitshelm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Kinnriemen inkl.:
Ja
Belüftet:
Ja
Integrierter Augenschutz:
Nein
Material:
HPPE
Schlitze:
Nein
gefüttert:
Nein
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Nein
Produkt Typ:
Sicherheitshelm
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, 2416428, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, 10194783, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.