Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2406374
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ISC010N06NM5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 39 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SuperSO8 5 x 6
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
39 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SuperSO8 5 x 6
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2406374, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, ISC010N06NM5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.312,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 2,2624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.560,70*
€ 13.757,233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.510,25*
€ 13.697,1975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.337,35*
€ 13.491,4465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.312,00*
€ 13.461,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.