Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker Premium-Hochgeschwindigkeit 4K @ 60Hz max., 3m, Schwarz/Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2406221
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMMV3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Länge = 3m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit = Premium-Hochgeschwindigkeit
HDMI-Version = HDMI 2.0
Auflösung max. = 4K @ 60Hz
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz/Grau
Schirmung = Aluminium-Mylarfolie mit Geflecht
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit:
Premium-Hochgeschwindigkeit
HDMI-Version:
HDMI 2.0
Auflösung max.:
4K @ 60Hz
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz/Grau
Schirmung:
Aluminium-Mylarfolie mit Geflecht
Weitere Suchbegriffe: 2406221, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, StarTech.com, HDMMV3M, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 4,50*
ab € 17,18*
€ 23,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,29*
€ 23,45*
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 24,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,68*
€ 24,86*
14 Tage
27
€ 6,29*
ab € 21,56*
€ 29,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.