Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 120 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402810
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199265 DILM8-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081973491
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 120 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 7 A
Reihe = Contactors
Kontaktart = 1 Öffner, 1 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
120 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
7 A
Reihe:
Contactors
Kontaktart:
1 Öffner, 1 Schließer
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2402810, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199265DILM811(110V50HZ,120V60HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,96*
€ 41,53*
€ 5,95*
ab € 32,10*
€ 42,91*
€ 5,46*
ab € 32,87*
€ 44,09*
€ 3,90*
ab € 34,31*
€ 46,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,71*
€ 49,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199313
ab € 6,25*
Zubehör
Eaton
199319
ab € 9,81*
Zubehör
Eaton
199318
ab € 9,28*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,74*
Zubehör
Eaton
199310
ab € 5,31*
Zubehör
Eaton
199309
ab € 6,16*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
ab € 44,03*
Zubehör
Eaton
150684
ab € 8,35*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.