Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erem Spitzzange / Backen 24mm , gebogen 130 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller 2441E Zange Spitzzange
Weller 2441E Zange Spitzzange
Weller 2441E Zange Spitzzange
Weller 2441E Zange Spitzzange
Weller 2441E Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     108EL-2400715
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     2441E
EAN/GTIN:
     4003019444632
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 130 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 24mm
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
130 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
24mm
Funkenfrei:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 299,24*
€ 365,16*
€ 5,90*
ab € 312,82*
€ 386,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,16*
€ 434,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,57*
€ 429,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.