Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Cobra® XS Wasserpumpenzange / Backen 28mm, gebogen 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     108EL-2386981
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 00 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 100 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 28mm
Spannweite = 0 → 28mm
Modellnummer = Cobra® XS
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
100 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
28mm
Spannweite:
0 → 28mm
Modellnummer:
Cobra® XS
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, knipex wasserpumpenzange 10cm, wapu zange knipex, wapu zange, 2386981, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 8700100, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
1
€ 6,90*
ab € 14,81*
€ 18,20*
1
€ 5,90*
ab € 15,37*
€ 18,73*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,27*
€ 18,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,52*
€ 19,05*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,17*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 100
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.